Beli variasi motor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MAX GUARD Mur Baut Roda VariasiDeskripsi:- Mur Baut Roda Biru ini terbuat dari bahan baja, disepuh dan dipergunakan untuk mencegah terjadinya pencurian ban / velg karena untuk membuka mur ini memerlukan kunci khusus hexagonal.- Tersedia 2 ukuran drat yaitu 1.25 mm (halus) dan 1.50 mm (kasar).- Tersedia 2 warna pilihan yaitu Biru dan Merah.- Diameter luar mur adalah 20 mm, diameter dalam mur adalah 11 mm, panjang dari mur adalah 338 mm.- Produk ini terdiri atas 16 pcs mur dan 1 kunci Hexagonal 16 mm.- Untuk mengoperasikan kunci hexagonal ini dapat mempergunakan kunci roda palang 19 mm atau kunci sock 19 mm dan kunci roda palang 21 mm atau kunci sock 21 mm.- Harga ini adalah harga 1 set 16 pcs mur + kuncinya.- Produk ini sangat berkualitas.- Merk : MAX GUARD.Jenis mobil yang mempergunakan drat 1.25 adalah :- Nissan dan Suzuki.Jenis mobil yang mempergunakan drat 1.5 adalah :- Toyota, Daihatsu, Honda, Isuzu dan lainnya.
- ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)Deskripsi:Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
- SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Series (Laher)Deskripsi:SKF Deep Grove Ball Bearing dengan variasi model number dari 607 ZZ -6320 ZZ dan dilengkapi pelindung/penutup di kedua sisi nya, kuat, berkuaitas, asli dan premium di kelasnya sangat cocok digunakan pada industri, otomotif, konstruksi, kereta api, pesawat, kapa dan industri lainnyaatribut:
- Bore Type: Cylindrical
- IRC Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)Deskripsi:Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
- Non Brand Straight Air Valve Tubeless Synthetic Rubber (Pentil Ban)Deskripsi:- High Quality - Garansi Tidak Bocor.- Synthetic Rubber, karet berkuallitas tinggi dan lentur sehingga tidak mudah rusak.- Diproduksi untuk ATPM Sepeda Motor Honda, Yamaha, Suzuki dan Kawasaki.- Diproduksi menyesuaikan dengan Original Equipment Model ( OEM ).- Produk ini sangat berkualitas.
- monotaro.id Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 Pack Besar (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- Aegis Filter Filter Udara MotorDeskripsi:Filter udara akan menyaring partikel debu dan kotoran agar tidak tersedot ke ruang mesin motor Anda melalui air intake. Jika filter udara kotor, pori-pori akan menyempit, sehingga bisa mengakibatkan tenaga mesin menurun serta efisiensi BBM berkurang. Bahkan bila filter udara tidak berfungsi dengan baik, maka bisa saja membuat mesin motor jebol.
- BANDO Drivetrain Part CVT Belt Only KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)Deskripsi:BANDO C.V.T Belt. Berfungsi sebagai alat pemindahan tenaga dari mesin penggerak (motor) ke roda yang digerakan. Dengan desain yang bergerigi (cogged), lebih memiliki tingkat fleksibilitas yang maksimal sehingga cocok untuk mesin yang memiliki R.P.M yang bervariasi seperti motor matic.Desain belt yang bergerigi (cogged) juga berfungsi untuk membuang panas yang dihasilan oleh gesekan (friction) antara belt dengan pulley ke udara sekeliling.
- AHM Oil Motorcycle Oil MPX2 (Oli Motor)Deskripsi:Cocok untuk Motor Honda dengan jenis Matic (Vario, ADV, PCX, Scoopy, Beat dlll) Spesifikasi SAE:10W-30, API-SL, JASO:MBatribut:
- Application For: Motorcycle
- Packaging: Bottle
- SAE Grade: 10W-30
- Size (L): 0.8
- BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)Deskripsi:BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
- Ayoto Automatic/Underbone Motorcycle LED Light Socket (Bohlam Lampu Depan Motor)Deskripsi:Lampu LED Motor AYOTO M7A, bisa untuk MATIC dan BEBEK yang LAMPUNYA DIBODY MOTOR, bukan untuk stang motor karena akan mentok speedometeratribut:
- Socket Type: H6
- Power (W): 38+38 (High/Low)
- Current: AC/DC
- Voltage (V): 8-36
- Lux (lm): 5000
- Waterproof: Level IP67
- ASPIRA Drivetrain Part V-Belt Kit (Komponen Penggerak Otomotif)Deskripsi:- Central lug-meningkatkan karakteristik pengumpulan listrik.
- monotaro.id Hex Bolt Nut Carbon Steel (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:HEX BOLT + NUT GRADE 8.8M12 X 100- 1 Set (BAUT + MUR)- Diameter Badan 12 MM- Panjang 100 MM / 10 CM- Kepala Baut + Mur Kunci Pas 19- Material Carbon Steel (Baja) Grade 8.8- Finishing Blackatribut:
- Material: Carbon Steel Grade 8.8
- Finishing: Black
- THE Mur SS304atribut:
- Material: SS 304
- WAKASA Mur As Roda Depanatribut:
- Application For: MITSUBISHI COLT DIESEL FE 111
- WAKASA Mur As Roda M24 HR32 T35atribut:
- Application For: DAIHATSU GRANDMAX S 401
Daftar Harga variasi motor Terbaru October 2026
| MAX GUARD Mur Baut Roda Variasi | Rp129.900 |
| ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning) | Rp26.900 |
| ASPIRA Kampas Rem Belakang Motor (Brake Linning) | Rp32.900 |
| SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Series (Laher) | Rp26.900 |
| IRC Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor) | Rp199.900 |
| Non Brand Straight Air Valve Tubeless Synthetic Rubber (Pentil Ban) | Rp15.900 |
| monotaro.id Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 Pack Besar (Baut Mur Hexagonal) | Rp98.900 |
| THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp14.900 |
| IRC Motorcycle Tyre Tubetype (Ban Luar Motor) | Rp189.900 |
| Aegis Filter Filter Udara Motor | Rp16.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/j2P102180686-5.jpg)
/P102180679-1.jpg)
/czP104062467-2.jpg)
/P103100618-1.jpg)
/d3P106405471-1.jpg)
/5rP107560207-1.jpg)
/cgP104629448-1.jpg)
/P103100238-1.jpg)

/P103033929-1.jpg)
/30P113198108-1.jpg)
/P102086001-1.jpg)
/9bP107870335-1.jpg)
/f5P108160545-3.jpg)

/gyP105164610-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)